ABB - Kit tornillos 4,8x9,5 (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Otros
Cabeza avellanadora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX062651R9999
Ref.Sonepar
978909
EAN
4011617626510
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Otros
Cabeza avellanadora:
no
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4.8
Longitud de la rosca:
9.5 mm
Rosca completa:
no
Anchura de la llave:
1.5 mm
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
9.5 mm
Altura del cabezal:
3.5 mm
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


