ABB - KIT TORNILLOS RECAMBIO M,K - AD1033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Longitud a la cara inferior - 80 mm
Sistema de enroscado - Otros
Con tuerca - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AD1033
Ref.Sonepar
1085765
EAN
8015646016850
Material:
Otros
Longitud a la cara inferior:
80 mm
Sistema de enroscado:
Otros
Con tuerca:
no
Kit tornillos recambio M,K. System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 630.intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


