ABB - Kit union externa columnas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 65 mm
Altura - 32 mm
Profundidad - 18 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1STQ001589B0000
Ref.Sonepar
1288948
EAN
8015646810557
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
65 mm
Altura:
32 mm
Profundidad:
18 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia 1STQ001589B0000 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Componente para instalación/ensamblaje (armario de control. Sus características técnicas son: Altura: 32 mm. Material: Acero. Color: Otros. Profundidad: 18 mm. Anchura: 65 mm. Modelo: Juego de acoplamiento, lateral.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


