ABB - Kit ventilación 230V filtro 250x250mm (HxA) - EN1250K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Kit ventilación 230V filtro 250x250mm (HxA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 115...115 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EN1250K

Ref.Sonepar

212420

EAN

8015646747433

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

115...115 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

115...115 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

270 m³/h

Tasa de potencia:

29 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

55 dB(A)

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

250 mm

Altura:

250 mm

Profundidad:

121 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EN1250K concretamente, se trata de un/a ventilador (armario de control). Sus características son: Número de ventiladores: 1, Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA: 115V, Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA: 115V, Tipo de tensión: CA, Adecuado para montar en pared, Ventilador de circulación, Flujo del volumen, soplado libre: 270m³/h, Poder de medición: 29W, Tipo de montaje: Montaje rápido Fabricado en Italia (IT).