ABB - Kit ventilación natural en techo (IP20) - AE1015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AE1015
Ref.Sonepar
1303677
EAN
8015646721419
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
25 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


