ABB - KLC XT7 BLOQ. LLAVE RONIS SE.1228 xCB

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - KLC XT7 BLOQ. LLAVE RONIS SE.1228 xCB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA105075R1

Ref.Sonepar

1308278

EAN

8015644071677

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

El KLC XT7 KE.LO. RONIS SE.1228 xCB es un accesorio de bloqueo con llave diseñado para interruptores automáticos Tmax XT7, que incorpora un sistema de cerradura RONIS con código 1228 para posición abierta del circuito. Este componente permite el bloqueo mecánico del interruptor en posición de apertura, garantizando la seguridad durante operaciones de mantenimiento o intervención. Con un peso neto de 0,1 kg, cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, clasificándose como equipo pequeño según la categoría WEEE. El accesorio está catalogado como componente para tecnología de conmutación de baja tensión según clasificación ETIM EC002498, ofreciendo una solución fiable para el control de acceso y la prevención de maniobras no autorizadas en instalaciones eléctricas industriales.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB