ABB - LAMP.LED 230V AMARILLO 1SFA187186R1053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Halógeno - no
Criptón - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA187186R1053
Ref.Sonepar
1113350
EAN
7320500523261
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Amarillo
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
sí
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
sí
Corriente nominal:
3 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


