ABB - Lámpara fluorescente 15W-230V A=430 IS2 - EV1040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 240...240 V
Tipo de tensión - CA
Potencia lámpara - 8 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1040
Ref.Sonepar
934302
EAN
8015646689146
Intervalo de tensión nominal:
240...240 V
Tipo de tensión:
CA
Potencia lámpara:
8 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Longitud:
0.085 mm
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Material:
Aluminio
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


