ABB - Lámpara led 24V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Halógeno - no
Criptón - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA187170R1025
Ref.Sonepar
774326
EAN
7320500523117
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
sí
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
sí
Corriente nominal:
12.5 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


