ABB - Lámpara led 24V rojo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - LED

  • Halógeno - no

  • Criptón - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA187173R1021

Ref.Sonepar

774329

EAN

7320500523148

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

LED

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Rojo

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Apto para antorchas:

sí

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

sí

Corriente nominal:

12.5 mA

Vida útil media nominal:

100000 h

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA187173R1021 concretamente, se trata de un/a lámpara de indicación y señalización. Sus características son: Tensión de la lámpara: 24V, Enchufe: BA9s, Tecnología: LED, Color: Rojo, Adecuado para antorchas, Adecuado para fines de visualización, Adecuado para baliza giratoria, Corriente nominal: 12,5A, Vida útil media nominal: 100000h.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB