ABB - LAMPARA LED 48V BLANCO 1SFA187175R1035 - 1SFA187175R1035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0...0 W
Tensión de la lámpara - 48...48 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA187175R1035
Ref.Sonepar
1113346
EAN
7320500523162
Potencia lámpara:
0...0 W
Tensión de la lámpara:
48...48 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
sí
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
sí
Corriente nominal:
15 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


