ABB - LEV.ROLD.PLAST+PIST.ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Sensor del diámetro - 0 mm
Altura del sensor - 92 mm
Longitud del sensor - 30 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBV012231R1211
Ref.Sonepar
1334609
EAN
3471522006950
Anchura del sensor:
30 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Altura del sensor:
92 mm
Longitud del sensor:
30 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
5.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3.1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.4 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


