ABB - Liberador de estado sólido EKIP Dip LS/I In=400 XT5 3P - 1SDA100580R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 400 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 4000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA100580R1
Ref.Sonepar
711801
EAN
8056221006569
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
400 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
4000 A
Consumo potencia:
0 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


