ABB - LS31M80D11-S INT. FINAL DE CARRERA - 1SBV031780R1411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 0 mm
Sensor del diámetro - 0 mm
Altura del sensor - 0 mm
Longitud del sensor - 0 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBV031780R1411
Ref.Sonepar
764773
EAN
3471522634887
Anchura del sensor:
0 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Altura del sensor:
0 mm
Longitud del sensor:
0 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0 A
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...0 °C
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


