ABB - LT205-40L CUBREBORNE PARA CONT. AF 4P - 1SFN124803R2000

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFN124803R2000

Ref.Sonepar

1316035

EAN

7320500504475

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El LT205-40L es un cubrebornes diseñado como accesorio para tecnología de conmutación de baja tensión, específicamente para aplicaciones industriales de tipo Business To Business. Este componente ofrece protección y seguridad en las conexiones terminales de equipos de conmutación, con dimensiones compactas de 141,7 mm de ancho, 103,9 mm de alto y 75,2 mm de profundidad, permitiendo una instalación eficiente en espacios reducidos. Equipado con un peso neto de 0,14 kg, garantiza una manipulación sencilla durante el montaje y mantenimiento, cumpliendo con las normativas RoHS y REACH para aplicaciones profesionales.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB