ABB - M XT7M 24-30 V AC/DC - 1SDA104919R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104919R1

Ref.Sonepar

1206234

EAN

8056221027175

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

La referencia 1SDA104919R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accionamiento eléctrico para disyuntor. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 30 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 30 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24 V. Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC. Ejecución del accionamiento de conmutación: Accionador del motor. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24 V. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24 V. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 30 V.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB