ABB - M XT7M 380-415 V AC/DC - 1SDA104923R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 380...415 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA104923R1
Ref.Sonepar
1330782
EAN
8056221027199
Tipo de unidad de conmutación:
Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
380...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
380...415 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


