ABB - MA1-8139 Soporte de Placa de inscripción - 1SFA611920R8139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 89 mm
Altura - 1 mm
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611920R8139
Ref.Sonepar
1132460
EAN
7320500382257
Anchura:
89 mm
Altura:
1 mm
Forma:
Rectangular
Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611920R8139 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Soporte de etiqueta de dispositivos de control. Sus características técnicas son: Anchura: 0.089 mm. Forma: Rectangular. Altura: 0.001 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


