ABB - MAGNE 4 OSSD-INFO M12-8 POLOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Consumo potencia - 9 W
Fuerza de agarre - 1500...1500 N
Tipo de fabricación - Angular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA042022R4600
Ref.Sonepar
852644
EAN
7350024481112
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Consumo potencia:
9 W
Fuerza de agarre:
1500...1500 N
Tipo de fabricación:
Angular
Modelo:
Recto
Con placa ancla:
no
Placa de anclaje de rango pivotante:
0...0 °
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Montaje en el suelo:
no
Apto para montaje en techo:
no
Material de la carcasa:
Otros
Color:
Gris
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según EN 62061:
3
Anchura:
35 mm
Altura:
274 mm
Distancia a pared:
30...30 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


