ABB - MAGNET.S200M 1P 1A CURVA B S201M-B1 - 2CDS271001R0015

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MAGNET.S200M 1P 1A CURVA B S201M-B1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 71 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CDS271001R0015

Ref.Sonepar

1097851

EAN

4016779599320

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

71 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...35 mm²

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS271001R0015 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Tipo de tensión: CA/CC, Curva de disparo: B, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 69mm, Corriente nominal (medida): 1A, Tensión de dimensionamiento: 230V, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Tensión de aislamiento nominal Ui: 440V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 3, Anchura de unidades de división: 1, Número de polos protegidos: 1 Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB