Fin de vida

ABB - Magnetotérmico E880+25 Curva-C 100A 1P 1,5 módulos

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Magnetotérmico E880+25 Curva-C 100A 1P 1,5 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCG000263R0001

Ref.Sonepar

919407

EAN

5413656647959

La nueva gama E880+ ofrece interruptores magnetotérmicos de alto poder de corte de hasta 25 kA en formato modular y con características de disparo C. Dentro de esta nueva gama, por ejemplo, E880+ 25 ofrece intensidades nominales de entre 80A y 125A. Para aplicaciones en aeropuertos, industrias, centrales eléctricas, edificios, etc. Tablas de selectividad y filiación con aparamenta modular AEG e interruptores de corte en carga Tmax de ABB. Compacto, modular y fácil de montar con lengüeta de plástico en terminales IP20. La referencia 2CCG000263R0001 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Curva de disparo: C, Número de polos (total): 4, Corriente nominal (medida): 100A, Tensión de aislamiento nominal Ui: 500V, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 8kV, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 15kA, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 15kA, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 25kA, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 4, Grado de contaminación: 3, Grado de protección (IP): IP20, Sección de conductor conectable: 1 - 50 mm² Fabricado en Suiza.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB