ABB - Magnetotérmico S201-K0,5 - 2CDS251001R0157
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
0.5 AEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS251001R0157
Ref.Sonepar
697022
EAN
4016779507196
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
0.5 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
1.1 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


