ABB - Magnetotérmico S201-K20

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

K
Ver las opciones disponiblesZ

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

20 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles100 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponibles

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - K

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS251001R0487

Ref.Sonepar

697025

EAN

4016779507288

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.7 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS251001R0487 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Sección de conductor conectable sólido: 0,75 - 35 mm², Sección de conductor conectable: 0,75 - 25 mm², Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 - 55 °C, Equipos adicionales posibles, Número de polos (total): 1, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 6kA, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 6kA, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 10kA, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 4kV, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V: 10kA, Tensión de dimensionamiento: 230V Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB