ABB - Magnetotérmico S202-D10

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesZ

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles100 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS252001R0101

Ref.Sonepar

210812

EAN

4016779530583

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

20 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático serie S 200 Curva de disparo D 2 Polos 10A. Función: protección y control de circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos, protección para circuitos que alimentan cargas con elevados picos de arranque (transformadores baja tensión/baja tensión, lámparas de descarga). Aplicaciones: residencial, terciario e industrial. Norma: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077/C22.2 No 235. Icn = 6 kA. System Pro M compact. Una amplia gama para todo tipo de aplicaciones Para aplicaciones residenciales, terciarias e industriales, la gama System pro M compact ofrece multitud de funcionalidades en materia de protección, mando y control de la instalación: Además, el diseño y las dimensiones de los dispositivos permiten una integración perfecta en instalaciones ya existentes. El doble borne de arrastre direccional disponible en la gama System pro M compact permite un sencillo cableado del dispositivo así como la máxima seguridad para el instalador de acuerdo con la norma EN 41140. El marcado de los dispositivos es claro, fiable e indeleble. Además permite la conexión mediante bloques de barras tanto por la parte superior como por la inferior del dispositivo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB