ABB - Magnetotérmico S203-B25NA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B
Ver las opciones disponiblesZ

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles100 A

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS253103R0255

Ref.Sonepar

919485

EAN

4016779532334

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

12.8 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS253103R0255 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 20kA, Acoplamiento de conductor neutro, Sección de conductor conectable sólido: 0,75 - 35 mm², Sección de conductor conectable: 0,75 - 25 mm², Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 - 55 °C, Equipos adicionales posibles, Número de polos (total): 4, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 4kV, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 6kA, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V: 10kA, Número de polos protegidos: 3, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 6kA, Frecuencia: 50Hz. Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB