ABB - MAGNETOTERMICO S203-K4NA 2CDS253103R0337
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos totales:
4Corriente asignada:
4 AEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS253103R0337
Ref.Sonepar
1106964
EAN
4016779532662
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
4 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
6.8 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


