ABB - Magnetotérmico S203P-K63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDS283001R0607
Ref.Sonepar
456733
EAN
4016779592802
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
12.5 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
12.5 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
25 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
25 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


