ABB - Mando cable SAFEBALL JSTD1-C 1NA + 1NC cable 10m - 2TLA020007R3200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apertura forzada - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Control multicable posible - sí
Con indicación de estado - no
Tipo de contacto de conmutador - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020007R3200
Ref.Sonepar
326585
EAN
7350024460216
Apertura forzada:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Control multicable posible:
sí
Con indicación de estado:
no
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 220 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-12, 24 V:
0.02 A
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de pulsadores adicionales:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


