ABB - MANDO ERGONOMICO 3 POS. 2TLA019995R0800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apertura forzada - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Control multicable posible - sí
Con indicación de estado - sí
Tipo de contacto de conmutador - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA019995R0800
Ref.Sonepar
1091918
EAN
7350024453423
Apertura forzada:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Control multicable posible:
sí
Con indicación de estado:
sí
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 220 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA12, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-12, 24 V:
0.02 A
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de pulsadores adicionales:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


