ABB - Mando exterior rotativo S2C-DH mecanismo acoplable intensivo - GHS2001901R0003

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Otros

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GHS2001901R0003

Ref.Sonepar

585781

EAN

4016779579605

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Otros

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

Otros

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia GHS2001901R0003 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Adecuado para parada de emergencia, Adecuado para interruptor seccionador, Adecuado para disyuntores Fabricado en Bulgaria (BG).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB