ABB - Mando inoxidable OTV1000EK - 1SCA106608R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Mando inoxidable OTV1000EK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Otros

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA106608R1001

Ref.Sonepar

698842

EAN

6417019417318

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Otros

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA106608R1001 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Adecuado para interruptor seccionador Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB