ABB - Mando MOS sobrepuesto 110..250V CC - 1SDA059597R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA059597R1
Ref.Sonepar
230857
EAN
8015644620042
Tipo de unidad de conmutación:
Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


