ABB - MANDO MOTOR 110V CC-CA - 1SDA023351R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MANDO MOTOR 110V CC-CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador magnético

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA023351R1

Ref.Sonepar

976765

EAN

8015644233518

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador magnético

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. Made in Italy (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB