ABB - MANDO MOTOR 24-30V-E1.2 - 1SDA073708R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073708R1

Ref.Sonepar

1191260

EAN

8015644776411

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA073708R1 concretamente, se trata de un/a accionamiento eléctrico para disyuntor. Sus características son: Ejecución del accionamiento de conmutación: Accionador del motor, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24 - 30 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24 - 30 V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24 - 30 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB