ABB - MANDO MOTOR 380-415V-E2.2/E6.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MANDO MOTOR 380-415V-E2.2/E6.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...415 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073727R1

Ref.Sonepar

1203362

EAN

8015644776602

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...415 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

La referencia 1SDA073727R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accionamiento eléctrico para disyuntor. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 415 V. Ejecución del accionamiento de conmutación: Accionador del motor. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 415 V. Tipo de tensión de accionamiento: CA.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB