ABB - MANDO MOTOR S2C-CM4 PARA S300P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función - Otros
Anchura en módulos - 36
Tasa de voltaje - 12 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSS204997R0013
Ref.Sonepar
449287
EAN
8012542026457
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función:
Otros
Anchura en módulos:
36
Tasa de voltaje:
12 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
100 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


