ABB - Mando motor S800-RSU-H para S800 - 2CCS800900R0501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máx. de dispositivos controlables - 1
Preprogramado - no
Inalámbrico - no
Frecuencia de la señal - 0...0 MHz
Con visualizador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS800900R0501
Ref.Sonepar
973073
EAN
7612271411244
Número máx. de dispositivos controlables:
1
Preprogramado:
no
Inalámbrico:
no
Frecuencia de la señal:
0...0 MHz
Con visualizador:
no
Adaptable:
no
Altura:
79.8 mm
Anchura:
54 mm
Profundidad:
54 mm
Unidireccional:
no
Bidireccional:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


