ABB - Mando OHBS1/1 negro empuñadura 31mm - 1SCA109088R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Mando OHBS1/1 negro empuñadura 31mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Candado - no

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA109088R1001

Ref.Sonepar

457058

EAN

6417019424682

Candado:

no

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA109088R1001 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Adecuado para interruptor seccionador Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB