ABB - MANDO OHBS12 - 1SCA108252R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MANDO OHBS12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA108252R1001

Ref.Sonepar

849209

EAN

6417019416151

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Manija OHBS12. Perillas de manija para interruptores montados en la base y en riel DIN.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB