ABB - MANDO OHBS9/1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MANDO OHBS9/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA108689R1001

Ref.Sonepar

99466

EAN

6417019432991

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando obligatorio de montaje directo para interruptores de 6 y 8 polos. Valido para interruptores OT63...125F6 y F8. Longitud de la empuñadura 72mm. No necesitan eje. Los mandos tipo OH_2 admiten enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB