ABB - MANDO OHRS12

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MANDO OHRS12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA108253R1001

Ref.Sonepar

1305776

EAN

6417019416175

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

El OHRS12 es una mando para interruptores automáticos de potencia con dimensiones de 75 mm de ancho, 66 mm de profundidad y 45 mm de alto. Este accesorio, con un peso neto de 0,05 kg, está fabricado cumpliendo la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, y no contiene sustancias SVHC por encima del 0,1% en masa según el Reglamento REACH. La mando permite la operación manual del interruptor, facilitando las maniobras de apertura y cierre del dispositivo de protección al que se acopla.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB