ABB - Mando OHY200J12P - 1SCA101587R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA101587R1001

Ref.Sonepar

1319382

EAN

6417019364803

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

El OHY200J12P es un mando reenviado diseñado para interruptores automáticos de potencia, con referencia 1SCA101587R1001. Este accesorio facilita la operación manual del dispositivo de protección, permitiendo el accionamiento mecánico del interruptor de forma ergonómica y segura. Presenta unas dimensiones compactas de 400 mm de ancho, 70 mm de alto y 69 mm de profundidad, con un peso neto de 0,495 kg. Cumple con la Directiva Europea 2011/65/UE y su modificación 2015/863 en materia de restricción de sustancias peligrosas (RoHS), y no contiene sustancias sujetas a REACH en concentraciones superiores al 0,1% en masa.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB