ABB - Mando sobre puerta OT16...125 filas 45mm negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Mando sobre puerta OT16...125 filas 45mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA022380R8770

Ref.Sonepar

326607

EAN

6417019124025

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022380R8770 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Adecuado para interruptor seccionador Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB