ABB - Maneta bloqueable OZ331SPB, negra

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Maneta bloqueable OZ331SPB, negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA112983R1001

Ref.Sonepar

1272792

EAN

6417019477619

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA112983R1001 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Maneta para dispositivos de conmutación. Sus características técnicas son: Cerradura con candado. Con bloqueo de reinicio. Con cerradura de llave. Color: Negro. Color: negro. Adecuado para interruptor seccionador.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB