ABB - Maneta con cerradura GEMINI - 1SL0340A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tirador - Llave
Intercambio - no
Candado - no
Cierre de falleba (3 puntos) - no
Tipo de cierre - Cilindro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0340A00
Ref.Sonepar
456553
EAN
8000126218107
Tipo de tirador:
Llave
Intercambio:
no
Candado:
no
Cierre de falleba (3 puntos):
no
Tipo de cierre:
Cilindro
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0340A00 concretamente, se trata de un/a sistema de bloqueo para sistemas de armarios de control. Sus características son: Tipo de empuñadura: Llave, Tipo de cierre: Cilindro Fabricado en Italia (IT).


