ABB - Maneta del RHE F/P RHE-H

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Maneta del RHE F/P RHE-H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Gris

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA066577R1

Ref.Sonepar

949873

EAN

8015644002671

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Gris

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA066577R1 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Cerradura con candado, Adecuado para parada de emergencia, Adecuado para disyuntores, Adecuado para interruptor seccionador Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB