ABB - Maneta giratoria doble aleta ESAC1001 - 2CPX010900R9999

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Maneta giratoria doble aleta ESAC1001

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Palanca giratoria

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Doble paletón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX010900R9999

Ref.Sonepar

219472

EAN

4011617109006

Tipo de tirador:

Palanca giratoria

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Doble paletón

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 2CPX010900R9999 concretamente, se trata de un/a sistema de bloqueo para sistemas de armarios de control. Sus características son: Tipo de empuñadura: Palanca giratoria, Tipo de cierre: Doble paletón Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB