Fin de vida

ABB - Maneta potenciómetro MT-1B plástico negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - 4X

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA611410R1006

Ref.Sonepar

685205

EAN

7320500400074

Diámetro de orificio:

22 mm

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión con marca de soldadura

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611410R1006 concretamente, se trata de un/a potenciómetro para dispositivos de mando. Sus características son: Diámetro del orificio: 22mm, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión con marca de soldadura, Grado de protección (IP): IP66, Grado de protección (NEMA): 4X.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB