ABB - MARCO 2 MOD.ZENIT CJ.AMERIC.ACER.INOX - N2472 OX

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MARCO 2 MOD.ZENIT CJ.AMERIC.ACER.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2472 OX

Ref.Sonepar

1088729

EAN

8427238085777

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA247200N4001 concretamente, se trata de un/a cubierta. Sus características son: Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Calidad del material: Acero inox, Material: Metal, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Dirección de montaje: Horizontal y vertical, Resistencia al impacto (IK): IK04, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Brillante, Sin halógenos, Número de unidades: 2, Adecuado para conducto de instalación de dispositivo, Montaje empotrado, Número de unidades horizontales: 2, Número de unidades verticales: 2, Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 2, Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 2, Número de mecanismos eléctricos: 1. Color: Acero inoxidable Fabricado en España.