ABB - Marco BL640D aluminio cepillado para UK64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 391 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031796R9999
Ref.Sonepar
934497
EAN
4011617317968
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
391 mm
Altura:
757 mm
Profundidad:
48 mm
Versión EMC:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


